激落ちくん 瞬間吸水バスマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06298918 品番 B00627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

5人家族でも使える安心の吸水力!高密度のマイクロファイバーが、水分を1秒でスピード吸水。ふかふかの踏み心地。抗菌・防臭加工。すべり止め加工。Sサイズ、Mサイズの2サイズ/グレー、ピンク、ブルーの3色展開です。

用途バスマット 寸法(mm)570×400×12 グレー サイズM シリーズ激落ちくん 混率(%)【表面】ポリエステル100
注意
※長時間同じ場所でご使用になると、床材(特に塩ビフロア)が変色、密着、およびカビ発生の原因になります。ご使用後は敷いたままにせず、風通しの良い場所で陰干ししてください。
※床材によっては色移りする場合があります。
※ラベルをとめているピンは必ずハサミで切ってください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※滑って転倒のおそれがありますので、マットに飛び乗ったり、勢いよく乗らないでください。特にお子様にはご注意ください。
※床掃除でワックス、洗剤、水などを使用した場合は、よく拭き取りしっかり乾燥させてからマットを敷いてください。
※火のそばや高温になる場所での使用、保管はおやめください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする