山中産業
山中産業の ガラス・ビニールシート・その他
不織布フィルター ティーロードエイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06298961
品番
9825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法に適合した不織布フィルターです。
水になじみやすい性質で、通水性・通気性に優れています。
繊維が細かく、微粉漏れしにくいです。
袋圧着が可能(ハンドシーラーに限る)です。
用途
物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等
仕様
不織布タイプ
材質
PET
幅(mm)
200
長さ(m)
980
注意
※100℃以上の高温下でのご使用はお控えください。
※保管は直射日光を避け、箱等に入れて保管してください。