タオル&ドライバックセット 802310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299216 品番802310
3月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802310
アクラポビッチ製のオフィシャルタオル&ドライバッグセットです。大小のタオルはコットン100%で出来ており、肌触りも良く吸水性にも優れています。また、濡れたタオルや着替えを持ち運ぶ際に必要なドライバッグは8Lとジャストサイズ!
販売備考:タオルサイズ:Lsize(70x140cm)、Ssize(50x100cm) ドライバッグサイズ:60x31cm(8L) タオル素材:コットン100%
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:Lサイズタオル:70x140cm、Sサイズタオル:50x100cm、ドライバッグ:60x31cm
材質[素材]:タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210T
容量[リッター]:ドライバッグ:8
使用上の注意:ご使用前に必ず洗濯をしてからご使用ください。色の薄い衣類と同時に洗濯する場合、色移りの原因となるのでご注意ください。
商品区分:アクセサリー

セット内容Lタオル/Sタオル/ドライバッグ 材質タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210T ブラック/レッド 容量(L)ドライバッグ:8 寸法(cm)【Lサイズタオル】70×140【Sサイズタオル】50×100【ドライバッグ】60×31
注意
※ご使用前に必ず洗濯をしてからご使用ください。色の薄い衣類と同時に洗濯する場合、色移りの原因となるのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする