メーカー名:シリウス
メーカー品番:SINS-3746KB
販売備考:ユニバーサルタイプ LEDドライビングランプ2個とスイッチキットのセット品です。Φ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。. スイッチに防水機能はございません。
タイプ:LED
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ67
加工[有/無]:無
仕様:IP67相当
内容量[数量]:2個
キット内容:フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2
付属品:スイッチキット/取付クランプ2種類x2
消費電力/明るさ[ワット]:1灯あたり 11
電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応
色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン
照射光色:白
スイッチ[有/無]:有
幅:87.2
高さ:88.7
奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)
備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類
特記事項:スイッチに防水機能はございません。
使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。