メーカー名:シリウス
メーカー品番:NS-3746B
販売備考:LEDドライビングランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。.スイッチは別売りです。
タイプ:LED
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ67
加工[有/無]:無
仕様:IP67相当
内容量[数量]:1個
キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類
付属品:取付クランプ2種類
消費電力/明るさ[ワット]:11
電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応
色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン
照射光色:白
幅:87.2
高さ:88.7
奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)
備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類
特記事項:スイッチは付属していません。
使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。