※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンキンパレット コイルタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 注文コード06300025 品番SCS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は呼称寸法・最大積載量・金網ピッチなど12種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。

用途
樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×1150×750 フォーククリアランス(L)(mm)765 フォーククリアランス(W)(mm)1075 脚高(mm)100 金網ピッチ(mm)50×100 線径(Φmm)6 容積(m3)0.88 質量(kg)61 扉開閉方式半開 その他キャスターは付属していません。 トラスコ品番294-3310 長さ(mm)1040 タイプコイルタイプ 最大積載量(kg)1000 外寸法・高さ(mm)907 積載段数(段)4 外寸法・間口(mm)1235 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※キャスターは付属していません。
車上渡し商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39269167
2021-08-28
用途:
資材保管

組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減、小物資材保管に最適、空きスペースを有効に利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする