LB6MSシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式各位置停止 接点構成1c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子 注文コード06300053 品番LB6MS-2LT1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は動作方式・接点構成・端子形状など51種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子 ノッチ数2 ハンドル形状レバー形 接点材質金接点 種別セレクタスイッチ 形状丸形 種類非照光式 保護構造IP65 ノッチ角度(°)90 動作方式各位置停止 取付穴(mm)Φ18.2(0〜0.2) 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作セレクタ 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼル色メタル調 ベゼルサイズ(mm)Φ22 使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする