IDEC(和泉電気)
LB6Pシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
照光色
緑
種別
表示灯 平型
注文コード
06300875
品番
LB6P-1T04G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
照光色・種別
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
照光色
緑
保護構造
IP65
種別
表示灯 平型
色
ベゼル色:黒