ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 暖房用品
ミヅシマ工業の 防寒用品
ミヅシマ工業の カイロ
エルバーマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
#1枠付
注文コード
06302265
品番
402-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性効果の持続、耐重圧性に優れています。
トラスコ品番
443-8736
種別
各種マット
材質
エチレン酢酸ビニール(EVA)
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
360×660
質量(kg)
1.07
色
ブルー
規格
#1枠付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06302265
402-030
22344220
4020300
エルバーマット
ミヅシマ工業
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です