※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内径(Φmm)
260
170
180
190
200
220
240
260
280
300
外径(Φmm)
440
280
300
320
340
370
400
440
460
500
幅(mm)
180
109
118
128
140
150
160
180
200
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06303030
品番
24152EW33K30
参考基準価格(税別)
¥1,270,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ
幅(mm)
180
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
260
外径(Φmm)
440
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方