ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の スノコ
カラースノコジョイントRE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06303272
品番
600-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
カラースノコジョイントRE用コーナー
材質
再生特殊ポリエチレン
(ソリが少なく、耐寒、耐衝撃性が高く、引裂きにも強く、収縮性や表面硬度に富んでいます。)
トラスコ品番
296-5861
種別
コーナー
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
75×75
色
ブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06303272
600-012
22344308
600-0120
カラースノコジョイントRE
ミヅシマ工業
1個
¥
189
税込
¥
208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です