※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 24100番台 K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
120
110
140
120
130
外径(Φmm)
200
180
225
200
210
幅(mm)
80
69
85
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06303599
品番
24124EXQK30
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【内輪内径】1/30テーパ
幅(mm)
80
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
120
外径(Φmm)
200
材質(保持器)
鋼板プレス
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方