CRECOTE
CRECOTEの 美容家電
CRECOTEの ヘアケア
CRECOTEの ヘアアイロン
USBヘアアイロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
06303836
品番
C1000493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
USBヘアアイロンは忙しいあなたへ。ダメージレスで簡単スタイリング。3段階の温度調節で髪質に合わせて。カールもストレートもこれ1本でOK!いつでもどこでも、自信の髪へ。
用途
忙しい朝もOK!30秒で使える急速加熱ヘアアイロン
色
ブラック
電圧(V)
5
温度(℃)
約200左右
加熱方式
PTC加熱
長さL×直径(mm×Φmm)
205×31
充電方式
5V1A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません