激落ちくん バスクリーナー (マイクロブラッシュ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06303845 品番S01341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

湯アカにひと拭き!水だけで落とす!キズをつけない超極細ソフトブラシ。なめらかな超極細のソフト繊維ブラシが、キズをつけずに浴槽に付着した湯アカ等の汚れを落とします。クリーナー内部のスポンジは水切れの良い脱膜スポンジを使用しています。フック掛け用にお使いいただけるヒモ付きです。

用途浴槽のお掃除に 材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン、ポリウレタンフォーム【ヒモ】ポリエステル シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×155 耐熱温度(℃)60 適合用途浴槽のお掃除に 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室・浴槽内の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※蛇口まわり等の石灰状になった汚れや、目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れは落ちません。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※使用後は洗剤残りが無いように本品をよく洗い、水気を切って乾かしてから保管してください。
※本品のソフト繊維ブラシ面が浴室壁面や床面、浴槽等に接したまま放置しないでください。素材によっては色移りするおそれがあります。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする