激落ちくん 排水口用クリーナー ブラッシュ(4枚入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4枚) 注文コード06303861 品番S01342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

排水口の目皿・ヌメリに!アミメ目に届く!曲面にフィット!水だけで落とす極細ブラシ!4枚入り。排水口の曲面にフィットし、ヌメリをかき出すシートタイプの極細ブラシです。

用途排水口の目皿・ヌメリに 材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン、ポリウレタンフォーム【ヒモ】ポリエステル シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×8×55 耐熱温度(℃)60 適合用途排水口の目皿・ヌメリに 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上の問題はありません。ほつれが気になる場合は、はさみなどでカットしてからご使用ください。
※はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※蛇口まわり等の石灰状になった汚れや、目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れは落ちません。
※細かいキズが入ることがあります。あらかじめ目立たない部分でお試しください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※使用後は本品をよく洗い、水気を切って乾かしてから保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする