曜日別特売
CHE1031C 薄型クリアホルダー/A4 ナカバヤシ 06303879

CHE1031C 薄型クリアホルダー/A4 ナカバヤシ 06303879
CHE1031C 薄型クリアホルダー/A4 ナカバヤシ 06303879
CHE1031C 薄型クリアホルダー/A4 ナカバヤシ 06303879
CHE1031C 薄型クリアホルダー/A4 ナカバヤシ 06303879

薄型クリアホルダー/A4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
枚数10枚入り
内容量1冊注文コード06303879品番CHE1031C
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

軽いので送料節約、書類の発送に最適
中身が見やすい透明タイプ
厚さ・重量・プラ使用量50%(メーカー従来品比)

材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.1透明サイズA4枚数10枚入り寸法(縦×横)(mm)310×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 請求書を郵送するとき等
日成ビルド工業株式会社建設業・工事業

想像していた以上にペラっとしていて個人的にはもう少ししっかりした物を期待していたので残念でした。
それなりの枚数を挟んで立てかけておくには不向きかと思います。
マチの部分がヨレっとしてすぐに倒れます。

2025-06-26
用途: 封筒での発送じの請求書や契約書などに
運輸・通信業

郵便料金の値上がりの為、50グラムを超えると料金が違ってくるので、薄型のクリアホルダーが重宝します。180円の切手で送っていたものが、140円で送られるのでとても助かっています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする