薄型クリアホルダー/A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 06303888 品番 CHE1035C
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

軽いので送料節約、書類の発送に最適
中身が見やすい透明タイプ
厚さ・重量・プラ使用量50%(メーカー従来品比)

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.1 透明 サイズA4 枚数50枚入り 寸法(縦×横)(mm)310×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
請求書を郵送するとき等
日成ビルド工業株式会社 様 (建設業・工事業)

想像していた以上にペラっとしていて個人的にはもう少ししっかりした物を期待していたので残念でした。

それなりの枚数を挟んで立てかけておくには不向きかと思います。
マチの部分がヨレっとしてすぐに倒れます。

2025-06-26
用途:
封筒での発送じの請求書や契約書などに
運輸・通信業

郵便料金の値上がりの為、50グラムを超えると料金が違ってくるので、薄型のクリアホルダーが重宝します。180円の切手で送っていたものが、140円で送られるのでとても助かっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする