ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの カードホルダー
トレカ収納 トレカバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
06303915
品番
CBM6056C
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
カードが見やすいクリア表紙
収納ポケットサイズ68×97mm
持ち運びやすいA5と大容量のA4の2サイズ展開
材質
リフィル:ポリプロピレン(IPP 0.08mm)
色
クリア
サイズ
A5
質量(g)
285
収納枚数
200枚用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×35×195
穴数
20穴
材質(表紙)
ポリプロピレン 厚さ1.0mm
材質(とじ具)
金属製立ててこ式20穴バインダー・内径25mm・外径29mm
収納寸法(mm)
タテ97×ヨコ68
収納枚数(枚)
200