ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの カードホルダー
トレカ収納 トレーディングカード替台紙/4ポケット15枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
06303931
品番
BCR-6C4
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
カードが見やすいクリア表紙
収納ポケットサイズ68×97mm
持ち運びやすいA5と大容量のA4の2サイズ展開
リフィル:トレカサイズ×4ポケット・15枚入・透明・片面収納
色
クリア
サイズ
A5
材質(本体)
ポリプロピレン(IPP 0.08mm)
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×4×210
収納寸法(mm)
タテ97×ヨコ68