静音オートフィードシュレッダ マイクロカット

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06303967 品番NSE-AFM01W
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。
100枚までの自動細断が可能。
耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。
過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。
<ご使用上の注意>
郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。
クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。

質量(kg)10.9 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578 定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45) 運転音(dB)約53(無負荷時) ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)295 細断寸法(mm)約2×15 最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9 待機電力(W)1 細断可能物 リバース機能あり 最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
楽ちん
建設業・工事業

100枚まで自動細断できるから付きっきりでいなくていいし今100枚自動細断を初めてやってますけど詰まりなく順調です。購入して良かった。これできっと事務所内の散らばってる紙が減ると思う。自動細断に紙セットすれば勝手に細断してくれるんだもん。ありがたや

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする