ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの ワークデスク・簡易テーブル
ナカバヤシの ワークデスク
折りたたみデスク&チェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06303985
品番
FDD-101KMW
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。
足元スッキリで使いやすいフレーム構造。
使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。
足元スッキリで使いやすいフレーム構造。
材質
天板・座面/MDF PVC貼り、本体フレーム/スチール粉体塗装
幅(mm)
デスク:800(折りたたみ時800)/チェア:360(折りたたみ時360)
質量(kg)
【デスク】7.5【チェア】2.5
色
ホワイト
高さ(mm)
デスク:710(折りたたみ時880)/チェア:675(折りたたみ時775)
奥行(mm)
デスク:500(折りたたみ時55)/チェア:410(折りたたみ時55)