ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの デスク周辺用品
ナカバヤシの モニター机上台
シンプルデスクトップラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06304001
品番
FDR-4025BK
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
机上小物や周辺機器を収納可能
材質
天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン
質量(kg)
1.2
色
ブラック
間口(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×250×80
均等耐荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合