シンプルデスクトップラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オークブラック 注文コード06304055 品番FDR-6025KMBK
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

キーボードとマウスを並べて収納可能

材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン 質量(kg)1.5 オークブラック 間口(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×80 均等耐荷重(kg)15 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする