ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの デスク周辺用品
ナカバヤシの モニター机上台
シンプルデスクトップラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オークホワイト
注文コード
06304071
品番
FDR-6025KMW
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キーボードとマウスを並べて収納可能
材質
天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン
質量(kg)
1.5
色
オークホワイト
間口(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×250×80
均等耐荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合