ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの ラウンドチェア
ラウンドOAチェア ハイタイプ 足置きリング付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06304098
品番
RZR-113BK
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターやキッチン、作業現場に快適機能
拭き取りやすいPVCレザー張り
足置きリングは上下昇降機構 座面は上下昇降可能
座りやすい足置きリング付き
材質
脚・キャスター・足置きリング/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)
535
質量(kg)
6.5
色
ブラック
高さ(mm)
500〜700
奥行(mm)
510
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
500〜700
高さ調節
あり
グリーン購入法
適合