ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの レターケース
アバンテV2フロアケース キャスター付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06304150
品番
AF-CM9シロ
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
書庫などに合わせやすい高さ112cmのフロアケース。
付属品
タイトルシール、スパナ
材質
本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン
質量(kg)
10.2
色
シロ
引出し数
9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×336×931
引出し組合せ
深型
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×80