ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの ワークデスク・簡易テーブル
ナカバヤシの 昇降デスク・スタンディングデスク
ゲーミングデスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06304229
品番
GMD-1260R
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
カーボン柄 & エルゴデザイン天板 強度と使いやすさを考慮した装備
材質
天板/メラミン化粧板、脚フレーム/スチール 粉体塗装 アジャスター/ポリプロピレン
幅(mm)
1200
質量(kg)
15
色
レッド
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
均等耐荷重(kg)
50