ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの デスク周辺用品
ナカバヤシの ファイルワゴン
アンダーデスクターナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06304247
品番
ND-U700W
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅120cm 片袖デスクにジャストサイズ
材質
本体フレーム、棚板/スチール 粉体塗装、キャスター/ナイロン
質量(kg)
7.3
色
ホワイト
間口(mm)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×276×600
グリーン購入法
適合