ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの デスク周辺用品
ナカバヤシの ファイルワゴン
アンダーデスクターナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06304256
品番
ND-U850W
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
平デスクにジャストサイズ
間口(mm)
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×276×600
材質
本体フレーム、棚板/スチール 粉体塗装、キャスター/ナイロン
質量(kg)
8.4
色
ホワイト
グリーン購入法
適合