ホワイトボードマーカー ツイン 2本パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 06304335 品番 WMK-T202R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

再生プラスチックを使用した環境配慮型商品。(グリーン購入法適合品)
<ご使用上の注意>
使い始めや長時間ペン先を上の状態にしておきますと、インキが下がり薄くなる事があります。
その場合ペン先を下向きにし、しばらく置くと濃く筆記できます。
ご使用後はキャップをしっかり閉め、横置きにしてください。

材質軸・キャップ・ホルダー:再生PP、ペン先 太/細:PET 本体質量(g)25 線幅(mm)角芯:2.5〜6/丸芯:1〜2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.5×24×24 インク色 インクアルコール系インク 入数10/100 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り パッケージヘッダー付きOPP袋 線の太さ細字/太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする