洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(750mL) 注文コード06304378 品番SK-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

洗濯槽用漂白剤
サビ防止対策
全メーカー使用可能

用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩) 質量(kg)0.9 タイプドラム式用 液性アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×7×16.7 使用量1回に全量(750mL)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06304378 SK-750 28509707 SK-750 画像準備中 洗濯槽クリーナー(ドラム式洗濯乾燥機用) 日立グローバルライフソリューションズ 1台 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする