日立
日立の 洗剤
日立の 洗濯槽クリーナー
洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(750mL×2個)
注文コード
06304387
品番
SK-750×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
洗濯槽用漂白剤
サビ防止対策
全メーカー使用可能
用途
全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)
質量(kg)
0.9
タイプ
ドラム式用
液性
アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×7×16.7
使用量
1回に全量(750mL)