ヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06304405 品番IB-NP9-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

風のチカラで美髪ケア。多彩なモードでヘアドライ。髪と地肌を思いやる多彩なモード。プラズマクラスターの美髪効果。
シャープ独自の速乾エアロフォルムが、大量の速い風を地肌に届け、髪を根元から乾かします。髪が受ける熱ダメージも抑えます。

用途ドライヤーとして。ヘアー/大風量/大風力/速乾/乾燥/軽量/コンパクト/スタイリング/髪 コズミックパープル 質量(g)580 消費電力(W)1200(ホット/ターボ運転時) 温風温度(℃)約115(ホット/ドライ運転時 室温30度) 風量(m3/min)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×24.3×20.9 モード(搭載)HOT/WARM/SCALP/COLD/BEAUTY

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06304405 IB-NP9-V 57695744 IB-NP9-P ヘアドライヤー シャープ ヘアドライヤー シャープ 1台 12,900 税込14,190 色違いの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする