充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304430 品番YGP-C01(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

玄関タイルの汚れを落とし拭き取る「ダブルファイバースポンジブラシ」
広い面を効率よくお掃除「デッキブラシ」
手の届きにくい角や溝に「コーナーブラシ」

用途玄関のお掃除に。ポリッシャー 充電式 掃除用品 コードレス 玄関 電動お掃除ブラシ 防水 回転ブラシ スポンジ たわし ブラシ 柄付ブラシ 柄付たわし 材質ABS、アルミニウム 幅(mm)165 高さ(mm)1120 質量(g)約710(アタッチメント含まず) 奥行(mm)130 回転数(min-1[r.p.m])300 入力電圧(V)AC100 寸法(cm)【本体(ハンドル部分)】40/【延長ポール】53 連続使用時間(分)約40〜50 電池リチウムイオン電池 2000mAh3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)5.5 ヘッド寸法(mm)230 最大パワー消費10W 防水IPX5(生活防水)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
自宅玄関の床
株式会社鈴木塗装工業所 様

昨日テストがてら使用しましたが、思ってた以上に全然パワーが無く、汚れも落ちなかった。期待外れであった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする