油吸い取り綿 油吸着材 ナノファイバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25g×50枚) 注文コード06304448 品番スイトリワタ25Gシート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

独自の極細繊維と特殊構造により油をしっかりと吸い取ります。ちぎって使えて経済的。
自重の約50倍の食用油を吸収します。25gで約1250mlの吸着力(※未使用の食用油での目安です。吸着量を保証するものではありません。)
油だけを吸い、水は弾きます。
吸収した油が垂れにくいため、簡単に油処理ができます。
家庭で食用油を吸着した場合は可燃物として処分できます。ただし、お住まいの自治体によってことなる場合がありますので自治体・法令の指示に従い、処分してください。

用途油の吸い取り、吸着、タイヤ掃除などに。オイルキャッチャー 油吸着シート オイル吸着シート 油吸い取りパッド 油処理パッド 廃油 廃油処理パッド 車 ホイール 掃除 タイヤホイール わた 油すいとりわた ナノファイバー 業務用 バイク 自動車 材質ポリプロピレン 対応 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする