24.1型400Hz液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06304466 品番XL2566X+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度
リフレッシュレート400Hz
デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2
プリセットされた3種のFPSモード搭載
新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応
Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30〜+30の間で調整することが可能です。
VESA Standard Adaptive-Sync対応
HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応
プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)
ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱
便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能
OSDメニューがより簡単に操作可能
小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能
フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載

付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m) 仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応 その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI タイプノングレア ピッチ(mm)【画像】0.279 消費電力(W)65未満 表示サイズ(mm)535.68×298.08 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080(Full HD)(英略称/ピクセル数) 視野角170°/160°(左右/上下) 入力端子HDMI 2.0×3、DisplayPort 1.4×1 水平(ティルト)角度上下:-5°/35° スピーカーなし 画面サイズ24.1インチ 画素数【画素密度】91 ppi 高さ調整範囲(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)0.5未満 パネル駆動方式TN / LEDバックライト VESA対応あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)320 USBMini USB(S.Switch用) x 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする