モキアセント ドアステップ 100662

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304518 品番100662
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:100662
車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップ。車体への傷付きを防止する保護ラバーパッド付き。フック角度が2ポジションあり、リアドアストライカー付近の斜めになった面でもステップがなるべく水平になるように設置が可能です。またフック部は折り畳み可能なので収納にも困りません。車の屋根への積載時や洗車に役立つアイテムです。
販売備考:車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップです。フック角度が2ポジションあり、また収納時折り畳み可能です。重量670g、耐荷重180kg。
色[カラー]:オレンジ/ブラック
製品寸法:約23×8×5(H)cm (収納時)
材質[素材]:スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)
内容量[数量]:1
キット内容:モキアセント ドアステップ×1
関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET

セット内容モキアセント ドアステップ×1 材質スチール(ボディ)/ラバー(ヒール) オレンジ/ブラック 寸法(cm)23×8×5(H) (収納時) 関連規格品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする