モトテント グレー PLG0001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305945 品番PLG0001
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

メーカー名:プロト
メーカー品番:PLG0001
バイクを格納できる程の広い前室を持つツールームテント。盗難対策やいたずら対策にも効果的。インナーテントにはメッシュを多用し、夏の蒸し暑さを軽減。フライシートのみでも使用可能、コットスタイルにも。
販売備考:設営にはペグダウンが必要です。足場の悪い場所への設置はバイクの転倒に十分ご注意ください。収納時 長さ60cm 幅30cm 高さ20cm 8kg
タイプ:インナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプ
色[カラー]:グレー
サイズ:長さ:440cm×幅:250cm×高さ:185cm
重量[キログラム]:約8
仕様:インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部)
付属品:インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋
備考:設営にはペグダウンが必要です。
特記事項:ペグハンマーは付属していません。
使用上の注意:・柔らかい地面やぬかるんだ地面、砂利場等の不安定な足場に設置の際には、サイドスタンド沈み込みによるバイクの転倒に十分ご注意ください。必要に応じてPLOTサイドスタンドパッド(品番PGR0023/PGR0024)等を併用してください。・全てのバイクを格納できるわけではありません。バイクのサイズ、商品のサイズをご確認の上ご使用ください。・付属のグランドシートはフロア底面の痛みやフロアへの浸水を完全に防ぐものではございません。・本テントの設置にはペグダウンが必要です。アスファルトや岩場等、ペグダウンができない場所には設置できません。・バイクや荷物の転倒、強風や雨天等の自然災害に起因する人、物への損害につきましては、メーカーでは一切責任を負いかねますのでご了承ください。
商品区分:テント
関連商品:品番:PGR0023,PGR0024
収納サイズ:長さ:60cm×幅:30cm×高さ:20cm
フロアサイズ:長さ:200cm×幅:200cm×高さ:175cm
ポール素材:アルミ
耐水圧:3000mm

付属品インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋 特記ペグハンマーは付属していません。 仕様インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部) 質量(kg)約8 グレー 区分テント 備考設営にはペグダウンが必要です。 タイプインナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプ サイズ(cm)長さ:440×幅:250×高さ:185 関連規格品番:PGR0023,PGR0024 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【収納】60×30×20
注意
※・柔らかい地面やぬかるんだ地面、砂利場等の不安定な足場に設置の際には、サイドスタンド沈み込みによるバイクの転倒に十分ご注意ください。必要に応じてPLOTサイドスタンドパッド(品番PGR0023/PGR0024)等を併用してください。・全てのバイクを格納できるわけではありません。バイクのサイズ、商品のサイズをご確認の上ご使用ください。・付属のグランドシートはフロア底面の痛みやフロアへの浸水を完全に防ぐものではございません。・本テントの設置にはペグダウンが必要です。アスファルトや岩場等、ペグダウンができない場所には設置できません。・バイクや荷物の転倒、強風や雨天等の自然災害に起因する人、物への損害につきましては、メーカーでは一切責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする