IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB7GLシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
アンバー
注文コード
06306344
品番
LB7GL-A1T13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
アンバー
ボタン形状
角(ガード付)
取付穴径(Φmm)
□18.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
色
ベゼル色:黒
定格使用電圧(V)
AC/DC12
接点材質
金接点