理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
TINテーパドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
8.8
注文コード
06306356
品番
G-TD 8.8XMT1
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途
用途
材質
SKH51
全長
172
溝長
78
直径(Φ)
8.8
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
先端角度
118
ねじれ角(°)
32〜33
注意
※一般鋼/合金鋼/ダイス鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/銅合金