理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
NC用ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
29
注文コード
06308438
品番
NSD 29.0
参考基準価格(税別)
¥80,280
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
255
溝長
150
直径(Φ)
29
シャンク
32
表面処理
ホモ処理
先端角度
118
ねじれ角(°)
33
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属