理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
コバルトテーパドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
7
注文コード
06309427
品番
COTD 7XMT1
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
155
溝長
55
直径(Φ)
7
シャンク
MT1
表面処理
ホモ処理
先端角度
135
ねじれ角(°)
30
シンニング
Xシンニング
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属