理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
ロングストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
4
全長
400
注文コード
06312315
品番
LSD 4X250X400
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
982
種類から選べます
他の種類を見る
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途
用途
材質
SKH51
全長
400
溝長
250
直径(Φ)
4
表面処理
ホモ処理
先端角度
118
ねじれ角(°)
30
注意
※一般鋼/鋳鉄/非鉄金属