IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB7MKシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06315785
品番
LB7MK-2ST1A
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
240
種類から選べます
他の種類を見る
種別
鍵付セレクタスイッチ
色
ベゼル色:メタル調
照光種別
ボタン
ノッチ数
90°2ノッチ/各位置停止