画像準備中

ジグソーブレード

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 切断有効長さ(mm)55 全長(mm)80 1インチ当たり山数9 注文コード06316064 品番BR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は切断有効長さ・全長・1インチ当たり山数など18種類から選べます 他の種類を見る
タイプ
マキタタイプ
木材用
切断有効長さ(mm)55 全長(mm)80 適合4320(4300SB、4301SV、4300V) 1インチ当たり山数9 用途木材の毛羽立ち防止 切断能力(mm)木材合板3〜55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06316283
2024-05-10
用途:
木工工作用
エステック株式会社 様

通常、値段の高い純正ブレードを購入することはないが、比較的値段が安かったのでマキタ製を購入した。

対象商品:
06316274
2023-04-10
用途:
木製家具の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

ジグソーの本来の使い方ではないのですが、廃棄する家具を、クルマに積込めるサイズ、または普通ゴミに出せる最大辺30センチ以下のサイズまで切断するのに使いました。
有効長が長いので厚みがある物や入り組んだ部分にも刃が届き、また、刃厚が厚いので少々無理な使い方にも折れることはありませんでした。綺麗に切ることはできませんが、ざくざく切る作業には最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
06316326
2021-09-30
用途:
木材の曲線切り
株式会社アーツアンドクラフツ建築研究所 様 (建設業・工事業)

思い通り、かなり小さな円形切りができ、切れ味もなかなか良い。

1人が参考にしています
対象商品:
06316256
2020-12-29
用途:
22mm厚のパーチクルボードの切断

白の化粧ボードを切断しましたが裏も表も切り口が崩れず綺麗に切れました

対象商品:
06316231
2018-03-14
用途:
車庫の解体。ジグ造りの丸きり
農・林・水産業

これがなかったら出来なかったジグつくり、ただブレードの寿命値段が高い事が気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
06316317
2023-01-29
用途:
木材の円切り

挽き回し切り用として購入しました。堅木で使いましたが、結構バリが出てしまいました。私の用途にはあまり向いていませんでした。あまりバリを出したくない場合は、山数の多い仕上げ用を買った方が良かったです。

対象商品:
06316283
2014-06-18
用途:
木工作業

切り口がやや荒れ気味になりますが、問題なく使えています。

対象商品:
06316292
2021-05-20
用途:
DIYでTV台作成

切れ味に不満はありませんが、調子に乗って早く切ろうとしたら、木材に対して縦の方向だと木目に引っ張られるのか曲がってしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする