ジグソーブレード

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5本)切断有効長さ(mm)611インチ当たり山数13注文コード06316125品番No.10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
用途木材・合板・薄板用の仕上げ全長(mm)80切断有効長さ(mm)61適合4320(4300SB、4301SV、4300V)タイプマキタタイプ 木材用(プラスティックも可)1インチ当たり山数13切断能力(mm)木材合板2~55切断能力(mm)プラスチック2~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06316362
2024-08-30
用途: デッキ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

歯の長さが切断可能な厚みではないのに気が付かず、もっと長い物を購入すればよかった。切れ味は普通です。

対象商品 : 06316073
2020-02-07
用途: 板の切断
卸売・小売業

ご近所では売っていないため、助かりました。いたって普通です。

対象商品 : 06316195
2019-07-24
用途: 木材せん断等

純正部品なのでこんなものかと。。。質はばっちりですね。

対象商品 : 06316161
2023-12-30
用途: 切断

ただ、間違って購入したので使えない為、人にあげました。

対象商品 : 06316423
2017-07-22
用途: 3~5mm厚のジュラルミン板の切断
株式会社ライブボックス

カット時に切削オイル付けて普通に使えてます。(純正は安心して使えます)

対象商品 : 06316046
2015-10-09
用途: 薄板の切断
株式会社前田製作所

耐久性もあり、使いやすい

対象商品 : 06316116
2017-12-21
用途: 機械の改造時の鉄板打ち抜き

良く切れ問題ありません、価格がもう少し安ければベターなのですが?

対象商品 : 06316082
2015-12-06
用途: やはり曲がる

ジグソーで厚めの板を切ると、どうしてもブレードが完全に追随できず、斜めになります。このブレードも例外ではありませんでした。曲がらないブレードって無いですかねえ。いろいろ試してみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする