画像準備中

ジグソーブレード

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 切断有効長さ(mm)61 1インチ当たり山数14 注文コード06316213 品番No.17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は切断有効長さ・1インチ当たり山数など21種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)80 切断有効長さ(mm)61 適合4320(4300SB、4301SV、4300V) タイプマキタタイプ プラスティック・木材・金属用 1インチ当たり山数14 用途新建材の挽き回し切り(プラスティック可) 切断能力(mm)軟鋼板2〜6 切断能力(mm)木材合板2〜55 切断能力(mm)非鉄金属2〜10 切断能力(mm)プラスチック2〜55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06316362
2024-08-30
用途:
デッキ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

歯の長さが切断可能な厚みではないのに気が付かず、もっと長い物を購入すればよかった。切れ味は普通です。

対象商品:
06316073
2020-02-07
用途:
板の切断
卸売・小売業

ご近所では売っていないため、助かりました。いたって普通です。

対象商品:
06316195
2019-07-24
用途:
木材せん断等

純正部品なのでこんなものかと。。。質はばっちりですね。

対象商品:
06316161
2023-12-30
用途:
切断

ただ、間違って購入したので使えない為、人にあげました。

対象商品:
06316423
2017-07-22
用途:
3〜5mm厚のジュラルミン板の切断
株式会社ライブボックス 様

カット時に切削オイル付けて普通に使えてます。(純正は安心して使えます)

対象商品:
06316046
2015-10-09
用途:
薄板の切断
株式会社前田製作所 様

耐久性もあり、使いやすい

対象商品:
06316116
2017-12-21
用途:
機械の改造時の鉄板打ち抜き

良く切れ問題ありません、価格がもう少し安ければベターなのですが?

対象商品:
06316082
2015-12-06
用途:
やはり曲がる

ジグソーで厚めの板を切ると、どうしてもブレードが完全に追随できず、斜めになります。このブレードも例外ではありませんでした。曲がらないブレードって無いですかねえ。いろいろ試してみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする