LSD 3.2X200X350 ロングストレートドリル 理研製鋼 06316671

ロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長350注文コード06316671品番LSD 3.2X200X350
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。

用途用途材質SKH51全長350溝長200直径(Φ)3.2表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/鋳鉄/非鉄金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする