3/22より値下げ!現場を応援

TSG020 ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー) 06317893 TSG020 ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー) 06317893

ユニバーサルギヤードトロリ TS形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06317893 品番 TSG020
参考基準価格(税別)¥50,204 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別) 値下げ
48,980

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。
極限の設計により超軽量化を達成。
レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。
合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。
両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。
キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。
4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。

寸法a(mm)385 寸法b(mm)280 寸法e(mm)154 寸法h(mm)127 寸法i(mm)85 寸法j(mm)34 寸法k(mm)112 寸法k°(mm)109 寸法m(mm)71 寸法n(mm)131 寸法o(mm)63 寸法p(mm)10 寸法q(mm)83 寸法r(mm)62 寸法t(mm)32 寸法u(mm)183 トラスコ品番177-0632 質量(kg)19 最小回転半径(mm)1500 種類(呼び)(T)2 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)3 適合レール幅(mm)100・125・150
注意
2017年以降トロリのツリジクに使われるカラー類が変更になりました。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06317893
2020-08-23
用途:
電設資材の仮置き所に設置 変圧器など重量物の積み下ろしに使用
株式会社原田電業社 様 (建設業・工事業)

鉄骨梁に取り付けて使用 幅150mmの梁に取付可能なものが商品として限定されていた中でキトー製品を選択。
1トンのチェーンブロックを取り付けて使用しています。
横走がとてもスムースでとても気に入っています。おすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする