※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WKP-9580KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 06318855 WKP-9580KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 06318855 WKP-9580KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 06318855

カーゴプレスタ・観音扉付

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700 材質本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム 注文コード06318855 品番WKP-9580KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外形寸法・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)

積載荷重(kg)400 質量(kg)51 使用キャスターΦ150mm自在車4個(2個はストッパー付) 仕様観音扉 トラスコ品番467-7501 材質本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム タイプ床板プラスチックタイプ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)890×745×1456
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06318855 WKP-9580KT 60818783 WKP-9580-KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 1台 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06318864
2023-11-07
用途:
洗い物入(リネンサプライ業)
株式会社島根リネン 様 (サービス業)

ロック部分がプラスチックですぐに割れないか心配な点はありますが、その他はしっかりしており満足です。上下セパレートの観音開きがあれば、なお、言うことありません。

対象商品:
06910267
2015-12-14
用途:
段ボール入りのものやイスなどの運搬
教育・研究機関

荷崩れの心配がないので安心してたくさん積めます。
キャスターの滑りもよく、思ったほど騒音が出ません。
ただ、割引価格で買ったにも関わらず他店より高かったことに後で気づきました。

対象商品:
06318864
2015-08-29
用途:
機材の運搬
アイソトープス株式会社 様

機材を運搬するときに、以前は倉庫から車両へ積み替えしていたが、その作業が面倒なためこのラックを購入した。
キャスターやフレーム、底板が強いので、機材を積んだまま倉庫から現場まで積み替えなしで行けます。

対象商品:
06318864
2015-05-22
用途:
貨物の保管

観音開きの普通のカーゴです。これは見落とした自分のミスですが、本来は天井があるタイプで小口貨物を保管するつもりでおりましたがそれができず、やや物足りないですが使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする